Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №1Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №2Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №3Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №4Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №5
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №1
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №2
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №3
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №4
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм - фото №5

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0904522003
В наличии

Цена:
454.60 грн/шт236.39 грн/шт

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x265мм 130мм

Номер товара 0904522003

454.60 грн236.39 грнБез НДС: 196.99 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Для сухих внутренних помещений


Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Для средних и высоких нагрузок
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки
W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте