Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №1Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №2Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №3Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №4Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №5
Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №1
Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №2
Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №3
Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №4
Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм - фото №5

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0904521217
В наличии

Цена:
129.89 грн/шт64.98 грн/шт

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x220мм 125мм

Номер товара 0904521217

129.89 грн64.98 грнБез НДС: 54.15 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Для сухих внутренних помещений

Написать отзыв

   

Информация о продукте