Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер латунный

Анкер латунный 5x16/M4

Номер товара 090434
В наличии
Цена:
4.9 грн/шт

Анкер латунный

Номер товара 090434

4.9 грн Без НДС: 4.1 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича

Латунный анкер с внутренней резьбой

Поверхность с насечками для высокой прочности удержания

При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании

Устойчивость к коррозии

Минимальная глубина крепления

Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края

Подходит для сквозного монтажа

Применяется без установочного инструмента

Экономичное крепление для применения вне помещений

Внешний диаметр 5 мм
Внутренний диаметр 4 мм
Глубина анкеровки (h s) 16 мм
Глубина отверстия (t) 20 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 4,5 мм
Длина анкера (l) (l) 16 мм
Краевое расстояние (a r) 40 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Межосевое расстояние (a) 60 мм
Минимальная толщина базового материала (d) 40 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм

Для неответственных креплений внутри и снаружи
Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой

Написать отзыв