Способы доставки
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича
Латунный анкер с внутренней резьбой
Поверхность с насечками для высокой прочности удержания
При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании
Устойчивость к коррозии
Минимальная глубина крепления
Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
Подходит для сквозного монтажа
Применяется без установочного инструмента
Экономичное крепление для применения вне помещений
Внешний диаметр | 15 мм |
Внутренний диаметр | 12 мм |
Глубина анкеровки (h s) | 40 мм |
Глубина отверстия (t) | 45 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 13 мм |
Длина анкера (l) (l) | 40 мм |
Краевое расстояние (a r) | 100 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Межосевое расстояние (a) | 100 мм |
Минимальная толщина базового материала (d) | 100 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |