Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер латунный

Анкер латунный 12x35/M10

Номер товара 0904310
В наличии
Цена:
27 грн/шт

Анкер латунный

Номер товара 0904310

27 грн Без НДС: 22.5 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича

Латунный анкер с внутренней резьбой

Поверхность с насечками для высокой прочности удержания

При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании

Устойчивость к коррозии

Минимальная глубина крепления

Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края

Подходит для сквозного монтажа

Применяется без установочного инструмента

Экономичное крепление для применения вне помещений

Внешний диаметр 12 мм
Внутренний диаметр 10 мм
Глубина анкеровки (h s) 35 мм
Глубина отверстия (t) 40 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 10,5 мм
Длина анкера (l) (l) 34 мм
Краевое расстояние (a r) 80 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Межосевое расстояние (a) 80 мм
Минимальная толщина базового материала (d) 80 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм

Для неответственных креплений внутри и снаружи
Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой

Написать отзыв