Способы доставки
Оцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без.
Небольшая глубина высверливаемого отверстия
Высокая несущая способность
Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью специального инструмента с маркировкой/без маркировки
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент
W-ED/S оснащен буртиком, который позволяет установить анкер заподлицо к поверхности и не дает ему проскользнуть глубже в отверстие (более безопасная установка)
Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
Глубина отверстия (h 0) | 50 мм |
Диаметр анкера | 12 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Длина анкера (L H) | 50 мм |
Материал | Сталь |
Мин./макс. требуемая длина резьбы | 13-18 мм |
Момент затяжки (T inst) | 35 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |