- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкеры забивные, сжатая зона
- Забивной анкер с выступом
- Забивной анкер W-ED/S-BND
- Анкер забивной W-ED/S FLG M10x25мм
Анкер забивной W-ED/S FLG M10x25мм
Анкер забивной W-ED/S FLG (A2K) M10x25
С буртиком
Оцинкованная сталь
Способы доставки
Оцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без.
Небольшая глубина высверливаемого отверстия
Высокая несущая способность
Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью специального инструмента с маркировкой/без маркировки
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент
W-ED/S оснащен буртиком, который позволяет установить анкер заподлицо к поверхности и не дает ему проскользнуть глубже в отверстие (более безопасная установка)
Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
Глубина отверстия (h 0) | 25 мм |
Диаметр анкера | 10 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина анкера (L H) | 25 мм |
Материал | Сталь |
Мин./макс. требуемая длина резьбы | 10-12 мм |
Момент затяжки (T inst) | 15 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 25 мм |
Каталог Würth