Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Колпачок пылеудаляющий

Колпачок пылеудаляющий - фото №1Колпачок пылеудаляющий - фото №2Колпачок пылеудаляющий - фото №3
Колпачок пылеудаляющий - фото №1
Колпачок пылеудаляющий - фото №2
Колпачок пылеудаляющий - фото №3

Колпачок пылеудаляющий

Адаптер пылесоса для удаления грязи и шлама во время бурения отверстий
-арт. 0903990010

Номер товара 0903990010
Нет в наличии

Переходник для пылесоса для удаления сверлильной пыли во время сверления или очистки отверстий

Обеспечивает всасывание непосредственно на основании благодаря двухкамерной системе

1-я камера извлекает сверлильную стружку вокруг просверленного отверстия непосредственно с поверхности анкерного основания

2-я камера создает сильный вакуум, обеспечивая плотное прилегание к стене или потолку, даже на неровной поверхности

Снижение необходимости в последующей очистке

Более чистое сверление без дополнительных вспомогательных средств

Номинальный диаметр сверла: 6–32 мм

Достаточно подсоединения к пылесосу

Диаметр соединения: 30–38 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте