- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Крепеж для пустотелых материалов
- Анкеры металлические
- Анкер металлический для пустотелых материалов
- Анкер для пустотелых оснований, W-MH/S 6-гран. гол.
- Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x80мм 68мм
Способы доставки
Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с шестигранной головкой.
Примечание:
Глубина отверстия (t) - условие | Длина дюбеля + 5 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
Длина винта | 80 мм |
Длина втулки (lHü) | 68 мм |
Исполнение | С винтом с шестигр. головкой |
Материал | Сталь |
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a) | 16-32 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 13 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип резьбы x диаметр анкера | M8 |
Типовое обозначение | W-MH/S |
Каталог Würth