Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x65мм 55мм

Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x65мм 55мм

Анкер для гипсокартона W-MH/S (A1K) M8x65/55 (5-16)
Оцинкованная сталь

Номер товара 090352856
В наличии

Цена:
21.76 грн/шт 9.79 грн/шт

Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x65мм 55мм

Номер товара 090352856

21.76 грн 9.79 грн Без НДС: 8.16 грн

Количество

ЕУ

x39 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с шестигранной головкой.

  • Превосходная удерживающая способность благодаря распорным элементам с большим радиусом контакта
  • Простая установка с помощью подходящих плоскогубцев
  • В комплекте с винтом с шестигранной головкой и метрической резьбой
  • Фланец с фиксатором предотвращает вращение в отверстии
  • Винт можно ослабить без ущерба для удерживающей силы

Примечание:

  • Стандартный винт, входящий в комплект анкера, можно заменить другим крепежным элементом с метрической резьбой того же размера после расширения анкера, например крюком с резьбой, проушиной, винтом со специальной головкой, нержавеющим винтом A2/A4, резьбовым стержнем и т.д.
  • Для твердых поверхностей, таких как плитка, выступы на бортике (фиксатор против вращения) должны быть направлены прямо.

Глубина отверстия (t) - условие Длина дюбеля + 5 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 9 мм
Длина винта 65 мм
Длина втулки (lHü) 55 мм
Исполнение С винтом с шестигр. головкой
Материал Сталь
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a) 5-16 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 13 мм
Покрытие Оцинкованный
Тип резьбы x диаметр анкера M8
Типовое обозначение W-MH/S

Предназначен для крепления в гипсокартоне и других плитах, твердых ДСП, перфорированных кирпичных стенах, пустотелых потолочных конструкциях, с толщиной стенки до 45 мм
Для крепления светильников, стеллажей, карнизов, настенных каналов, каркасов для картин, небольших котлов, вешалок, планок и реек, кронштейнов, хомутов для труб и т.д.
Зубцы на фланце (механизм предотвращения поворота) должны быть согнуты параллельно фланца, для твердых поверхностей, например керамической плитки.

Написать отзыв

   

Информация о продукте