Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/O M6x62мм 53мм
Анкер для гипсокартона W-MH/O M6x62мм 53мм

Анкер для гипсокартона W-MH/O (A1K) M6x62/53 (5-16)
Оцинкованная сталь

Номер товара 090352654
В наличии
Цена:
21.3 грн/шт

Анкер для гипсокартона W-MH/O M6x62мм 53мм

Номер товара 090352654

21.3 грн Без НДС: 17.8 грн

Количество

ЕУ

x29 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с проушиной.

Превосходная удерживающая способность благодаря распорным элементам с большим радиусом контакта

Простая установка с помощью подходящих плоскогубцев

В комплекте с винтом с шестигранной головкой и метрической резьбой

Фланец с фиксатором предотвращает вращение в отверстии

Винт можно ослабить без ущерба для удерживающей силы

Примечание

Стандартный винт, входящий в комплект анкера, можно заменить другим крепежным элементом с метрической резьбой того же размера после расширения анкера, например крюком с резьбой, проушиной, винтом со специальной головкой, нержавеющим винтом A2/A4, резьбовым стержнем и т.д.

Для твердых поверхностей, таких как плитка, выступы на бортике (фиксатор против вращения) должны быть направлены прямо.

Глубина отверстия (t) - условие Длина дюбеля + 5 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 7 мм
Длина винта 62 мм
Длина втулки (lHü) 53 мм
Исполнение С винтом с проушиной
Материал Сталь
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a) 5-16 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Покрытие Оцинкованный
Тип резьбы x диаметр анкера M6
Типовое обозначение W-MH/O

Предназначен для крепления в гипсокартоне и других плитах, твердых ДСП, перфорированных кирпичных стенах, пустотелых потолочных конструкциях, с толщиной стенки до 45 мм
Для крепления светильников, стеллажей, карнизов, настенных каналов, каркасов для картин, небольших котлов, вешалок, планок и реек, кронштейнов, хомутов для труб и т.д.
Зубцы на фланце (механизм предотвращения поворота) должны быть согнуты параллельно фланца, для твердых поверхностей, например керамической плитки.

Написать отзыв