Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x61мм 54мм

Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x61мм 54мм - фото №1

Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x61мм 54мм

Анкер для гипсокартона W-MH/L (A1K) M4x61/54 (18-28)
Оцинкованная сталь

Номер товара 090352454
В наличии

Цена:
9.01 грн/шт3.36 грн/шт

Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x61мм 54мм

Номер товара 090352454

9.01 грн3.36 грнБез НДС: 2.80 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с полукруглой головой.

Превосходная удерживающая способность благодаря распорным элементам с большим радиусом контакта

Простая установка с помощью подходящих плоскогубцев

В комплекте с винтом с шестигранной головкой и метрической резьбой

Фланец с фиксатором предотвращает вращение в отверстии

Винт можно ослабить без ущерба для удерживающей силы

Примечание

Стандартный винт, входящий в комплект анкера, можно заменить другим крепежным элементом с метрической резьбой того же размера после расширения анкера, например крюком с резьбой, проушиной, винтом со специальной головкой, нержавеющим винтом A2/A4, резьбовым стержнем и т.д.

Для твердых поверхностей, таких как плитка, выступы на бортике (фиксатор против вращения) должны быть направлены прямо.


Предназначен для крепления в гипсокартоне и других плитах, твердых ДСП, перфорированных кирпичных стенах, пустотелых потолочных конструкциях, с толщиной стенки до 45 мм
Для крепления светильников, стеллажей, карнизов, настенных каналов, каркасов для картин, небольших котлов, вешалок, планок и реек, кронштейнов, хомутов для труб и т.д.
Зубцы на фланце (механизм предотвращения поворота) должны быть согнуты параллельно фланца, для твердых поверхностей, например керамической плитки.

Написать отзыв

   

Информация о продукте