Способы доставки
Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с полукруглой головой.
Превосходная удерживающая способность благодаря распорным элементам с большим радиусом контакта
Простая установка с помощью подходящих плоскогубцев
В комплекте с винтом с шестигранной головкой и метрической резьбой
Фланец с фиксатором предотвращает вращение в отверстии
Винт можно ослабить без ущерба для удерживающей силы
Примечание
Стандартный винт, входящий в комплект анкера, можно заменить другим крепежным элементом с метрической резьбой того же размера после расширения анкера, например крюком с резьбой, проушиной, винтом со специальной головкой, нержавеющим винтом A2/A4, резьбовым стержнем и т.д.
Для твердых поверхностей, таких как плитка, выступы на бортике (фиксатор против вращения) должны быть направлены прямо.
Глубина отверстия (t) - условие | Длина дюбеля + 5 мм |
Длина винта | 58 мм |
Длина втулки (lHü) | 46 мм |
Исполнение | С винтом со сферо-цилиндрической головкой |
Материал | Сталь |
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a) | 8-20 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип резьбы x диаметр анкера | M4 |