Способы доставки
Пластиковый дюбель специально для крепления в газобетон
Трехсегментный пластиковый дюбель специально для крепления в газобетоне
Адаптируется под диаметр самореза
Когда дюбель забивают в предварительно изготовленное отверстие, сегменты, выступающие за диаметр сердцевины, входят в пористый бетон, чтобы последующая установка винта создавала фиксацию за счет резьбы.
Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвоздь ASSY-D
Глубина анкеровки (h v) | 55 мм |
Глубина отверстия (t) | 65 мм |
Диаметр анкера | 10 мм |
Длина анкера (l) | 55 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |