Способы доставки
Анкер из пластика ABS для дополнительных креплений. Используйте в сочетании с подходящим саморезом
Высококачественный ABS
Полная устойчивость к разложению
Термостойкость от -40°C до +80°C
Крепление посредством принудительной фиксации
Анкерное крепление без давления расширения
Возможны малые краевые и межосевые расстояния
Для крепления рекомендуется использовать саморез ASSY-D
Глубина анкеровки (h s) | 50 мм |
Диаметр анкера | 18 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 6,5 мм |
Диаметр шурупов для ДСП | 4,5 - 6 мм |
Макс. термостойкость | 80 °C |
Материал | АБС-пластик |
Межосевое расстояние (a) | 100 мм |
Мин. термостойкость | -40 °C |
Минимальная толщина базового материала (d) | 80 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |