- Назад
- Главная
- Анкерно-дюбельная техника
- Химические инъекционные системы
- Принадлежности
- Щетка для чистки камня
- Щетка для чистки кладки и бетона, M6
- Cleaning brush for masonry and concrete, M6
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Внешний диаметр | 38 мм |
Длина | 350 мм |
Длина заполнения | 100 мм |
Материал | Сталь |
Материал проволоки | Нержавеющая сталь |
Номинальный диаметр сверла | 35 мм |
Подходит для анкерной шпильки | M30 |
Подходит для втулки с внутренней резьбой | FT M20 |
Подходит для диаметра арматурного стержня | 28 мм |
Соединительная резьба | M6 |