Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Cleaning brush for masonry and concrete, M6

Cleaning brush for masonry and concrete, M6

Номер товара 0903489622
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Внешний диаметр 24 мм
Длина 220 мм
Длина заполнения 100 мм
Материал Сталь
Материал проволоки Нержавеющая сталь
Номинальный диаметр сверла 22 мм
Подходит для анкерной шпильки M20
Подходит для втулки с внутренней резьбой M12, FT M16
Соединительная резьба M6