- Назад
- Головна
- Анкерно-дюбельная техника
- Химические инъекционные системы
- Картриджи
- Химический анкер, бетон
- Инжекционный раствор WIT-PE 500
- Инжекционный химический раствор WIT-PE 500
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без трещин, а также усиливающее крепление с последующим скреплением раствором
Доказательство работоспособности
Европейская техническая аттестация ETA-09/0040: Индивидуальное крепление + бетон с трещинами и без трещин (анкерная шпилька W-VD-A, анкерная шпилька W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1)
Общее разрешение органов контроля строительства Z-21.8-1834, Европейское техническое одобрение ETA-07/0313: Армирующее крепление с последующим скреплением раствором (REBAR)
Вид упаковки | Двойной картридж |
Объем | 385 мл |
Одобрение | ETA-09/0040, DIBt Z-6.5-1725; DIBt Z-6.5-1871; DIBt Z-6.5-1891 |
Подходящий пистолет для герметика | Аккумуляторный пистолет для герметика, 580 мл, Пистолет для герметика WIT, 385 мл, Пневматический пистолет для герметика, 585 мл |
Срок хранения, с момента изготовления при условии | 24 месяц / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C |
Температура обработки, мин./макс./условия | 5 40 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания |
Температура окруж. среды, мин./макс. / условия | -40 72 °C / после полного отверждения |
Термостойкость, долгосрочн. температура макс. | 43 °C |
Термостойкость, кратковр. температура макс. | 72 °C |
Химическая основа | Чистая эпоксидная смола, без стирола |
Цвет | Крас. |