Способы доставки
Универсальный анкер для бетона, кирпичной кладки и установки арматурных стержней с последующим цементированием (REBAR).
2-компонентный раствор на основе реакционной смолы, виниловый эфир без стирола.
Картриджи на 330 мл и 420 мл можно использовать до истечения срока годности, заменив статический смеситель или закрыв насадку крышкой.
Мин./макс. температура монтажа / условия | -10 40 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания |
Мин./макс. температура окружающей среды / Условия | от -40 °C до 120 °C / после полного отвердения |
Объем | 420 мл |
Применяется с пистолетами-дозаторами | Аккумуляторный пистолет для герметика, 420 мл, Пистолет для герметика MULTI, Пистолет для герметика WIT, 420 мл, Пневматический пистолет для герметика, 420 мл |
Сертификат | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757 |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 18 мес. / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C |
Температурный диапазон, долгосрочная температура, макс. | 72 °C |
Температурный диапазон, кратковременная температура, макс. | 120 °C |
Типовое обозначение | Виниловый эфир |
Химический состав | Виниловый эфир, не содержит стирола |
Цвет | Серый |
Каталог Würth