- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры химические
- Анкеры инъекционные
- Анкеры химические, бетон и кладка
- Анкер химический WIT-VM 250
- Анкер химический WIT-VM 250 300мл + 1 смеситель Fill & Clean
Универсальный химический анкер для всех типов базовых материалов
Может использоваться в бетоне с трещинами и без, в полнотелом и пустотелом кирпиче, газобетоне, а также для постармирования
2-компонентный химический анкер на основе винилестера, без содержания стирола
Для высоких и средних нагрузок
Индивидуальное крепления в бетон с трещинами и без трещин: анкерная шпилька W-VD-A, анкерная шпилька W-VI-A, стандартный резьбовой стержень
Крепления арматуры для усиления существующих бетонных конструкций и наращивания арматурных выпусков (REBAR)
Крепление в пустотные материалы с помощью сетчатой гильзы WIT-SH
Картриджи можно использовать до окончания срока годности при соблюдении условий хранения, при этом нужно заменить смеситель
Мин./макс. температура монтажа / условия | -10 40 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания |
Мин./макс. температура окружающей среды / Условия | от -40 °C до 120 °C / после полного отвердения |
Объем | 300 мл |
Применяется с пистолетами-дозаторами | Аккумуляторный пистолет для герметика, 330 мл, Пистолет для герметика WIT, 330 мл, Пистолет для герметика HandyMax, Пистолет для герметика MULTI, Пневматический пистолет для силикона, 310 мл |
Сертификат | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757 |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C |
Температурный диапазон, долгосрочная температура, макс. | 72 °C |
Температурный диапазон, кратковременная температура, макс. | 120 °C |
Химический состав | Винилэстер, не содержит стирола |
Цвет | Серый |