Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Анкер WIT-NORDIC - фото №1

Анкер WIT-NORDIC

Анкер химический WIT-NORDIC 420мл

Номер товара 0903450106
Нет в наличии

Специализированный продукт для работ в холодное время года, для химических анкерных креплений в каменной кладке и бетоне

Идеально подходит для работы на строительной площадке в зимнее время

Может применяться при температуре до -20 °C (температура окружающей среды и температура раствора)

Температура картриджа и хранения от -20 °C

Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без трещин, сейсмическая категория C1:

Анкерная шпилька W-VI-A, анкерная шпилька W-VD-A, стандартный резьбовой стержень

Индивидуальное крепление в каменной кладке:

Перфорированная втулка SH, анкерная шпилька W-VI-A, стандартный резьбовой стержень

Картридж можно использовать до истечения срока годности, заменяя смесительную насадку, или закрывая герметичной крышкой

Примечание

Полезная информация: WIT-NORDIC подходит для работы при очень низких температурах (картридж, окружающая среда, крепежное основание), до -20 °C. Не рекомендуется применение при температуре +20 °C и выше (картридж, окружающая среда, крепежное основание).

Написать отзыв

   

Информация о продукте