Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)
Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)

Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)
PA - Полиамид

Номер товара 090341016
В наличии
Цена:
3.90 грн/шт 2.70 грн/шт

Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)

Номер товара 090341016

3.90 грн 2.70 грн Без НДС: 2.25 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Пластиковый анкер для пустотелых оснований и для крепления к панелям

Анкер из высококачественного полиамида

Для крепления к панелям толщиной до 19 мм

Предотвращение поворотов в отверстии благодаря стопору на буртике, если выбран правильный диаметр отверстия

Анкер автоматически раскладывается в полости

Не требуется специальный инструмент для установки

Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвоздь ASSY-D диаметром 4-5 мм

Также может использоваться со сплошными материалами

Примечание

Для работы в сочетании с дюбель-гвоздем ASSY®-D диаметром 4–5 мм, или саморезом для дерева/ДСП диаметром 4–5 мм, без сверла, кольцевой резьбы, разнонаправленной резьбы

Для дополнительных креплений

Шуруп затягивается только вручную — не используйте аккумуляторный шуруповерт

При затяжке винта не допускайте превышения крутящего момента (риск поломки)

Глубина отверстия (t) 58 мм
Диаметр анкера 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 6 мм
Длина анкера (l) (l) 53 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) 16 мм
Макс. требуемый диаметр шурупа 5 мм
Материал Полиамид — PA
Мин. толщина прикрепляемой детали (d a) (da) 13 мм
Мин. требуемый диаметр шурупа 4 мм
Номинальный диаметр сверла (d 0) - условие 8 (бетон) — 10 (другие основания)
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие 40 мм + толщина закрепляемой детали

Для крепления в листовые материалы - гипсокартон, ДВП, ДСП, а также панелей и плит из других материалов толщиной до 19 мм.
Для крепления легких предметов, таких как профиля, листовой металл, информационные знаки, рамы для картин и т.д.
Для применения в комбинации с шурупом для дерева / Wüpofast, Ø 4-5 мм
Шуруп затягивается только вручную - не использовать аккумуляторный шуруповерт
При затягивании винта не допускайте превышения крутящего момента (возможна поломка анкера)

Написать отзыв

   

Информация о продукте