Способы доставки
Пластиковый анкер для пустотелых оснований и для крепления к панелям
Анкер из высококачественного полиамида
Для крепления к панелям толщиной до 19 мм
Предотвращение поворотов в отверстии благодаря стопору на буртике, если выбран правильный диаметр отверстия
Анкер автоматически раскладывается в полости
Не требуется специальный инструмент для установки
Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвоздь ASSY-D диаметром 4-5 мм
Также может использоваться со сплошными материалами
Примечание
Для работы в сочетании с дюбель-гвоздем ASSY®-D диаметром 4–5 мм, или саморезом для дерева/ДСП диаметром 4–5 мм, без сверла, кольцевой резьбы, разнонаправленной резьбы
Для дополнительных креплений
Шуруп затягивается только вручную — не используйте аккумуляторный шуруповерт
При затяжке винта не допускайте превышения крутящего момента (риск поломки)
Глубина отверстия (t) | 55 мм |
Диаметр анкера | 10 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 6 мм |
Длина анкера (l) (l) | 50 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) | 13 мм |
Макс. требуемый диаметр шурупа | 5 мм |
Материал | Полиамид — PA |
Мин. толщина прикрепляемой детали (d a) (da) | 9 мм |
Мин. требуемый диаметр шурупа | 4 мм |
Номинальный диаметр сверла (d 0) - условие | 8 (бетон) — 10 (другие основания) |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 40 мм + толщина закрепляемой детали |