Способы доставки
Для закрепления элементов, требующих дополнительной звукоизоляции
С широким буртиком
Глубина отверстия (t) | 60 мм |
Диаметр анкера | 14 мм |
Диаметр бурта | 34 мм |
Диаметр бурта х толщина бурта | 34 x 5 мм |
Длина анкера (l) (l) | 55 мм |
Исполнение | С буртиком |
Макс. термостойкость | 100 °C |
Материал | Пластмасса |
Мин. термостойкость | -40 °C |
Не содержит галогенов | Да |
Не содержит силикон | Да |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
Толщина бурта | 5 мм |
Требуемый диаметр винта (d scr) | 8 мм |
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) | 6 - 8 мм |
Устойчивость к воздействию | Атмосферные явления, Соленая вода, Химикаты |