Способы доставки
Для закрепления элементов, требующих дополнительной звукоизоляции
С широким буртиком
Глубина отверстия (t) | 50 мм |
Диаметр анкера | 12 мм |
Диаметр бурта | 30 мм |
Диаметр бурта х толщина бурта | 30 x 4 мм |
Длина анкера (l) | 45 мм |
Исполнение | С буртиком |
Макс. термостойкость | 100 °C |
Материал | Пластик |
Мин. термостойкость | -40 °C |
Не содержит галогенов | Да |
Не содержит силикон | Да |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Типовое обозначение | W-SSD |
Толщина бурта | 4 мм |
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) | 5 - 6 мм |
Устойчивость к воздействию | Атмосферные явления, Соленая вода, Химикаты |