Способы доставки
Изготовлен из усиленного пластика, обеспечивает быстрое и экономичное крепление к гипсокартону, без предварительного сверления отверстий и без использования дополнительного инструмента для установки.
Высококачественный пластик
Крепление с принудительной фиксацией
Быстрая сборка, не требуется инструмент для установки или предварительное сверление, с аккумуляторным шуруповертом и подходящей для самореза битой.
Запатентованный привод позволяет смонтировать дюбель с помощью бит PZ, AW или TX за счет передачи нагрузки шестигранной головкой.
Запатентованная блокировка поворота срабатывает при заворачивании самореза. При отворачивании самореза, дюбель не поворачивается в противоположном направлении, а остается в крепежном основании.
Требуется совсем немного места за панелью (всего 15 мм)
Компонент можно устанавливать с шурупами для дерева или ДСП.
Дюбель и саморез для гипсокартона можно вставлять с помощью одной и той же биты.
Инновационный наконечник позволяет быстро выполнить позиционирование и просверлить отверстие в панели.
Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвоздь ASSY-D
Примечание
Для установки компонента используйте дюбель-гвоздь ASSY®-D диаметром 4,5 мм или саморез для дерева/ДСП без сверла, внутренней резьбы или кольцевой резьбы.
Использование во влажных местах в сочетании с саморезом из нержавеющей стали
Тип K, изготовленный из армированного стекловолокном пластика, подходит для стандартных гипсовых панелей
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 6,5 мм |
Диаметр шурупов для ДСП | 4,5 - 5 мм |
Длина анкера (l) (l) | 33 мм |
Краевое расстояние (a r) | 50 мм |
Макс. термостойкость | 80 °C |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие (da) | В зависимости от длины винта |
Материал | Пластмасса |
Межосевое расстояние (a) | 100 мм |
Мин. термостойкость | -40 °C |
Минимальная толщина базового материала (d) | 9,5 мм |