Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бумажные полотенца, 3-слойные, 500шт/рулон, 36x38см
Бумажные полотенца, 3-слойные, 500шт/рулон, 36x38см

Бумага для очистки в рулонах, Ecoline
БУМАГА-ПРОТИР.-3СЛОЙНЫЕ.-38CM-500Л
ECOLINE
-арт. 0899800850

Номер товара 0899800850
В наличии
Цена:
1 413 грн/шт

Бумажные полотенца, 3-слойные, 500шт/рулон, 36x38см

Номер товара 0899800850

1 413 грн Без НДС: 1 177.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Бумажные полотенца, 3-слойные, 500шт/рулон, 36x22 см

Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очищению.

  • Для протирания рук, инструмента, рабочих поверхностей, деталей
  • Для удобного хранения и использования бумаги рекомендуются разматывающие системы
  • Прекрасно впитывают влагу
  • Выбор количества слоев
  • Стандартные типоразмеры
  • Не оставляет не оставляет разводов

После вытирания воды можно

просушить и использовать снова.

Благодаря высокой прочности бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки. Также можно удалить такие загрязнения, как масло и смазочное масло.

Внешний диаметр 290 мм
Внутренний диаметр 73 мм
Длина листа x ширина листа 36 x 38 см
Длина рулона 180 м
Исполнение Изделия Roles
Количество слоев 3 шт.
Материал Смесь бумажной макулатуры
Цвет Синий

Бумажные полотенца применяются для очистки поверхности в широком диапазоне областей (автомобили, металлообработка, пищевая промышленность, строительство). С помощью бумажных полотенец можно удалить загрязнения, например масло и смазку. Благодаря высокой прочности бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки и заусенцев.

Инструкции
Очищайте поверхности с помощью бумажных полотенец. Для более эффективного очищения вместе с бумагой можно использовать моющие средства Würth.

Написать отзыв

   

Информация о продукте