- Назад
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Материалы и оборудование для мастерской
- Ткани для очистки и губки
- Бумага для очистки
- Бумага для очистки в рулонах, Ecoline
- Бумажные полотенца, 2-слойные, 1000шт/рулон, 36x22см
Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очистке
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Внешний диаметр | 390 мм |
Внутренний диаметр | 73 мм |
Длина листа x ширина листа | 36 x 22 см |
Длина рулона | 846 м |
Исполнение | Изделия Roles |
Количество слоев | 2 шт. |
Материал | Смесь бумажной макулатуры |
Цвет | Белый |