Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m - фото №1

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m
БУМАГА-МАЛЯРНАЯ-LIGHT-150CM

Номер товара 0899700895
Нет в наличии

Специальное уплотнение

  • Снижает проникновение прозрачных лаков, красок на водной основе и других покрытий.

Минимальная стоимость утилизации

  • Хорошо адаптируется
  • Бумага легко ложится вокруг углов и краев.

Может использоваться во всех типах диспенсеров

  • Диаметр втулки: 5 см
  • Диаметр ролика: прибл.18 см

Область применения:



  • Для покрытия и защиты кузова и компонентов от предстоящих малярных работ.


Инструкции



  • Отрежьте бумагу по размеру и прикрепите к защищаемым частям с помощью липкой ленты.

  • Убедитесь, что бумага прикреплена стороной с покрытием вверх. Чтобы прозрачные лаки не проникли в бумагу, поместите двойной слой бумаги или очень узкую полоску бумаги (22 см) на краску для рисования.

Написать отзыв

   

Информация о продукте