Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Защита крыла со вшитыми подушками с песком

Чехол для крыла, вшитые песоч. мешки
НАКИДКА-ЗАЩИТНАЯ-НА-КРЫЛО-А/М-ПЕСОК

Номер товара 0899601
В наличии
Цена:
1 026 грн/шт

Защита крыла со вшитыми подушками с песком

Номер товара 0899601

1 026 грн Без НДС: 855 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Защищает от повреждений во время технического обслуживания и ремонтных работ

Вес изделия (1 шт.) 1081 г
Длина 1100 мм
Материал Искусственная кожа
Цвет Черный цвет
Ширина 700 мм

Написать отзыв