Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11

Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №1Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №2Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №3Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №4
Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №1
Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №2
Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №3
Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11 - фото №4

Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11

Перчатки защитные SPEC-MECHANIC, полиамид, покрытие латекс, пара, р.11-арт. 0899400532

Номер товара 0899400532
В наличии

Цена:
101.5 грн/шт

Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 11

Номер товара 0899400532

101.5 грнБез НДС: 84.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные характеристики в сухих и влажных условиях

Информация о продукте

Область применения

Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность

Для легких и средних операций по сборке и в мастерской

Отлично подходят для механических работ

Замена шин

Производство и обслуживание автомобилей

Кузовные работы

Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях

Операции с грузами

Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера.

Написать отзыв