Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10

Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 - фото №1Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 - фото №2Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 - фото №3
Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 - фото №1
Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 - фото №2
Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10 - фото №3

Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10

Перчатки кожаные PROTECT, пара, р.10-арт. 0899400134

Номер товара 0899400134
В наличии

Цена:
264.3 грн/шт

Перчатки кожаные PROTECT, пара, размер 10

Номер товара 0899400134

264.3 грнБез НДС: 220.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Защитная перчатка PROTECT

  • Комбинированная защитная перчатка
  • Долонь выполнена из свиной кожи

Перчатки из мягкой велюровой свиной кожи предназначены для специалистов по установке и механиков

  • Мягкая, эластичная кожа наппа из свиной кожи
  • Тыльная часть руки изготовлена из дышащей эластичной хлопковой ткани для комфорта
  • Отличная посадка, гибкость и ловкость
  • Идеальная посадка благодаря застежке-липучке

Область применения

  • Выдерживают легкие механические нагрузки сортировочные и комплектующие работы
  • Ремонт и обслуживание
  • Простая сборка и легкие механические операции

Написать отзыв

   

Информация о продукте