Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Беруши Х-100, пара - фото №1Беруши Х-100, пара - фото №2Беруши Х-100, пара - фото №3Беруши Х-100, пара - фото №4Беруши Х-100, пара - фото №5
Беруши Х-100, пара - фото №1
Беруши Х-100, пара - фото №2
Беруши Х-100, пара - фото №3
Беруши Х-100, пара - фото №4
Беруши Х-100, пара - фото №5

Беруши Х-100, пара

Беруши Х-100, SNR 37 дБ, пара -арт. 0899300331

Номер товара 0899300331
В наличии

Цена:
11.4 грн/шт

Беруши Х-100, пара

Номер товара 0899300331

11.4 грнБез НДС: 9.5 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Эргономичные беруши конической формы для использования в очень шумной среде

Непревзойденные изолирующие свойства

Прекрасное распознавание голоса

Очень удобны для максимального комфорта пользователей

Закрытая поверхность предотвращает попадание посторонних предметов и частиц грязи в беруши

Крестообразная выемка в торце обеспечивает ряд преимуществ:

Снижает контактное давление на входе в слуховой канал

Мягкое и оптимальное расположение в слуховом канале

Быстрая и простая установка

Легкое извлечение

Написать отзыв

   

Информация о продукте