Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кепка защитная, EN 812, синяя, размер 54-59 см

Кепка защитная, EN 812, синяя, размер 54-59 см - фото №1

Кепка защитная, EN 812, синяя, размер 54-59 см

Кепка защитная, EN 812, синяя, размер 54-59 см -арт. 0899200980

Номер товара 0899200980
В наличии

Цена:
629.2 грн/шт

Кепка защитная, EN 812, синяя, размер 54-59 см

Номер товара 0899200980

629.2 грнБез НДС: 524.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Защитная кепка выполнена в актуальном спортивном стиле, выглядит как бейсболка и может применяться для любых работ, несущих риск удара по голове.

Примечание

Защитные кепки предназначены для защиты пользователя от легких ударов и царапин. Они не защищают от последствий падения или попадания брошенных предметов, а также ударов движущимися или висящими грузами. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование защитной кепки вместо промышленной защитной каски согласно EN 397.

Написать отзыв