Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Каска защитная SH 2000-S, желтая

Каска защитная SH 2000-S, желтая - фото №1Каска защитная SH 2000-S, желтая - фото №2
Каска защитная SH 2000-S, желтая - фото №1
Каска защитная SH 2000-S, желтая - фото №2

Каска защитная SH 2000-S, желтая

Каска защитная SH 2000-S, короткая, 6 точек, желтая -арт. 0899200244

Номер товара 0899200244
Нет в наличии

Удобная каска с внутренней регулировкой и предварительно установленным 4-точечным ремнем для подбородка.

Надежная посадка и максимальная безопасность

Высококачественный подбородочный ремень с четырьмя крепежными точками

Удлиненный вниз для защиты шеи

Оптимальная, быстрая регулировка ширины благодаря системе вращающихся колесиков

Беспрепятственный обзор вверх благодаря короткому выступу каски

Очень удобна

Тканевая подкладка и индивидуально регулируемые вентиляционные отверстия спереди и сзади

Небольшой вес

Легко комбинируется с другим снаряжением

30-миллиметровые вставки позволяют использовать средства защиты органов слуха

Фиксатор обеспечивает надежное крепление очков полного обзора и других дополнительных деталей с помощью эластичного ремня.

Испытано в соответствии с EN 397 с дополнительными требованиями

Подходят для работы при очень низких температурах до -30°C.

Защищает от брызг металла

Написать отзыв