Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Каска защитная BASIC 4POINT белая

Каска защитная BASIC 4POINT белая - фото №1

Каска защитная BASIC 4POINT белая

Каска защитная BASIC 4POINT белая
-арт. 0899200111

Номер товара 0899200111
В наличии

Цена:
554.4 грн/шт

Каска защитная BASIC 4POINT белая

Номер товара 0899200111

554.4 грнБез НДС: 462 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Каска защитная BASIC белая

  • Материал основания: полиэтилен
  • Температурный режим: -30°C
  • Регулировка: механическая застежка
  • Наличие вентиляции
  • Ремни оголовья - текстильные
  • Размер регулирования 53-62
  • Производство: Германия

Надежная конструкция с усиленной зоной крыша

  • Энергопоглощающая форма/решетчатая структура
  • Оптимальная защита шеи
  • Канал для отвода воды
  • Вентиляционные отверстия
  • 30 мм вставные карманы для защиты органов слуха/лица
  • Повязка против скольжения
  • Замок со шпилькой для оптимальной посадки

Написать отзыв

   

Информация о продукте