Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фильтр P3R для защиты от пыли для полумаски серии HM175

Фильтр P3R для защиты от пыли для полумаски серии HM175 - фото №1

Фильтр P3R для защиты от пыли для полумаски серии HM175

Фильтр P3R для защиты от пыли для полумаски серии HM175
-арт. 0899175016

Номер товара 0899175016
В наличии

Цена:
423.7 грн/шт

Фильтр P3R для защиты от пыли для полумаски серии HM175

Номер товара 0899175016

423.7 грнБез НДС: 353.1 грн

Количество

ЕУ

x2 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Фильтры для полумаски HM 175

  • Противопылевой фильтр для полумаски класс защиты FFP 3

    98% эффективности

  • Легкое крепление фильтров с помощью байонетной системы соединения
  • Совместим с полулицевой и полнолицевой масками серии 175
  • Оптимальное распределение веса

Область применения


Химическая и лакокрасочная промышленность, компании по утилизации отходов и обеззараживания, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).

Написать отзыв

   

Информация о продукте