Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175.

Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175. - фото №1Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175. - фото №2
Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175. - фото №1
Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175. - фото №2

Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175.

Фильтр газовый ABEK1, для полумаски HM175 -арт. 0899175012

Номер товара 0899175012
В наличии

Цена:
507.3 грн/шт

Фильтр газовый ABEK1 для полумаски HM175.

Номер товара 0899175012

507.3 грнБез НДС: 422.8 грн

Количество

ЕУ

x2 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Газовый фильтр ABEK1 для серии полумасок 175 — это надежное и эффективное решение для защиты дыхательных путей от вредных газов и паров. Этот фильтр предназначен для использования с полумасками серии 175 и обеспечивает высокий уровень защиты в разных условиях.

Основные характеристики:

  • Тип фильтра: ABEK1 (защита от органических, неорганических газов и паров, кислотных газов и аммиака)

  • Совместимость: Полумаски серии 175

  • Стандарты: Соответствует европейским стандартам EN 14387:2004 + A1:2008

  • Легкость замены: Простая и быстрая установка фильтра на маску

  • Вес: Легкий и удобный для длительного ношения

    Преимущества использования:

  • Высокая степень защиты: обеспечивает надежную защиту от широкого спектра газов и паров, включая органические и
  • неорганические соединения, кислоты и аммиак.

  • Удобство использования: Легкий и компактный дизайн обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени.

  • Простая замена: Быстрая и легкая установка и снятие фильтра с маски.

    Целевая аудитория:

    Этот продукт предназначен для рабочих, занятых в различных отраслях промышленности, где возможно влияние вредных газов и паров. Идеально подходит для использования на химических заводах, в лабораториях, на строительных площадках и в других местах, где требуется надежная защита дыхательных путей.

    Дополнительная информация:

  • Материал корпуса: Прочный и долговечный АБС-пластик

  • Цвет: Черный с маркировкой ABEK1

    Вывод:Газовый фильтр ABEK1 для серии полумасок 175 — это высококачественное средство защиты, обеспечивающее безопасность и комфорт при работе в условиях, требующих защиты от вредных газов и паров. Выбирая этот фильтр, вы можете быть уверены в надежной защите вашего здоровья.

  • Область применения

    • Химическая и лакокрасочная промышленность, утилизация и дезактивация отходов, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).

    Написать отзыв