Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фильтр комбинированный A2P3RD, для полумаски HM175

Фильтр комбинированный A2P3RD, для полумаски HM175 - фото №1

Фильтр комбинированный A2P3RD, для полумаски HM175

Фильтр комбинированный A2P3RD, для полумаски HM175 -арт. 0899175011

Номер товара 0899175011
В наличии

Цена:
577.8 грн/шт

Фильтр комбинированный A2P3RD, для полумаски HM175

Номер товара 0899175011

577.8 грнБез НДС: 481.5 грн

Количество

ЕУ

x2 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Фильтры для полумаски HM 175

  • Противогазовый фильтр для защиты от органических соединений и пыли с уровнем фильтрации 98%
  • Легкое крепление фильтров с помощью байонетной системы соединения
  • Совместим с полулицевой и полнолицевой масками серии 175
  • Оптимальное распределение веса

Инструкции

  • Установите фильтры в соответствии с маркировкой и поверните вниз, чтобы зафиксировать

Область применения

  • Химическая и лакокрасочная промышленность, утилизация и дезактивация отходов, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).

Написать отзыв

   

Информация о продукте