Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полумаска защитная HM 175, EN 141, без фильтров

Полумаска защитная HM 175, EN 141, без фильтров - фото №1

Полумаска защитная HM 175, EN 141, без фильтров

Защитная полумаска HM 175, EN 141, без фильтров -арт. 0899175000

Номер товара 0899175000
В наличии

Цена:
1 296 грн/шт

Полумаска защитная HM 175, EN 141, без фильтров

Номер товара 0899175000

1 296 грнБез НДС: 1 080 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Полумаска HM 175

  • Материал основания: термостойкий полимер
  • Тип крепления фильтра: Байонетный
  • Размер: М(средний)
  • Особенности: Увеличенный клапан выдоха
  • Нижний крепежный ремень забирается внутрь маски автоматически
  • Совместима со всеми фильтрами серии 175
  • Идеальное сочетание со всеми моделями закрытых и открытых очков Вюрт
  • Двойной байонетный замок
  • Практическая быстросъемная застежка, которая также защищает внутреннюю часть маски от грязи, когда она не одета.
  • Низкое сопротивление дыханию
  • Большой клапан выдоха
  • Гибкая область носа
  • Первоклассное поле зрения
  • Почти не заметен даже в шлеме.

Область применения:


Компании по химической и лакокрасочной обработке, компании по утилизации и ремонту, деревообрабатывающие и перерабатывающие компании, а также компании по укладке полов, компании по переработке пластмасс, автомобильные и другие мастерские (каждая с соответствующими фильтрами).

Написать отзыв

   

Информация о продукте