Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Респиратор чашечной формы FFP1 - фото №1

Респиратор чашечной формы FFP1

Респиратор чашечной формы FFP1 без клапана СМ2000

Номер товара 0899110300
В наличии

Цена:
51.4 грн/шт

Респиратор чашечной формы FFP1

Номер товара 0899110300

51.4 грнБез НДС: 42.8 грн

Количество

ЕУ

x20 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Фильтрующий материал специально разработан

и сочетает в себе комфорт с высокой

эффективностью фильтрации, сохраняя при этом

низкое сопротивление дыханию.

  • Класс защиты FFP1

  • Гибкий зажим для носа – прекрасная посадка,

    что повышает безопасность

  • Уплотняющая область носа- Мягкая внутренняя

    ткань

  • Изготовлена из гидрофобных материалов, которые

    не пропускают влагу

  • Высокая способность удерживать в соответствии с

    нормативов EN149- Прекрасная непрерывная

    фильтрация опасных частиц

  • Внутренний объем, улучшающий комфорт

    в течение длительного времени использования

    Низкое сопротивление дыханию

  • Минимизирует сопротивление выдох- Влага и тепло легко

    выводятся благодаря дизайну чашки

  • Эластичная ткань из ткани, полезная для

    использование и отдых. Высококачественная,

    очень крепкая

  • Подходит для разных размеров головы

  • Предупреждение:
  • Не следует использовать в атмосферах,
    богатых кислородом, а также если концентрация
    кислорода <19,5%
  • Не следует использовать в замкнутых
    пространствах, таких как резервуары, ямы,
    канализация, канавы или другие плохо
    вентилируемые помещения, где могут быть
    высокая концентрация загрязняющих
    веществ
  • Написать отзыв