Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Респиратор складной, вертикальный FFP2

Респиратор складной, вертикальный FFP2  - фото №1Респиратор складной, вертикальный FFP2  - фото №2Респиратор складной, вертикальный FFP2  - фото №3
Респиратор складной, вертикальный FFP2  - фото №1
Респиратор складной, вертикальный FFP2  - фото №2
Респиратор складной, вертикальный FFP2  - фото №3

Респиратор складной, вертикальный FFP2

Респиратор складной, вертикальный FFP2 без клапана FМ1001

Номер товара 0899110202
В наличии

Цена:
98.9 грн/шт

Респиратор складной, вертикальный FFP2

Номер товара 0899110202

98.9 грнБез НДС: 82.4 грн

Количество

ЕУ

x20 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

    Громкий зажим для носа:,

    • Хорошо ложится на лицо

    • Надежное уплотнение вокруг носа

      Внутренняя подкладка из мягкого флиса:

    • Комфортно носить

    • Гидрофобный материал отталкивает влагу

    • Мягкий на коже и удобен

      Средний многослойный фильтр:

    • Очень низкое сопротивление дыханию

    • Эластические тканевые полоски

    • Чрезвычайно качественные наголовники, стойкие

      к разрывам, подходят для разных размеров

      головы

    • Они не запутываются в волосах

      Плоский и сложенный дизайн:

    • Легко носить и всегда под рукой

    • Отличная плотная посадка

      Маски отдельно упакованы в

      полиэтиленовые пакеты

    Написать отзыв