Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Очки защитные ELECTRA, затемнены

Очки защитные ELECTRA, затемнены - фото №1Очки защитные ELECTRA, затемнены - фото №2Очки защитные ELECTRA, затемнены - фото №3
Очки защитные ELECTRA, затемнены - фото №1
Очки защитные ELECTRA, затемнены - фото №2
Очки защитные ELECTRA, затемнены - фото №3

Очки защитные ELECTRA, затемнены

Очки защитные ELECTRA, затемненные -арт. 0899102341

Номер товара 0899102341
В наличии

Цена:
728.7 грн/шт

Очки защитные ELECTRA, затемнены

Номер товара 0899102341

728.7 грнБез НДС: 607.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Очень функциональные защитные очки с утонченным спортивным дизайном

Оптимальная посадка – оптимальный обзор

Пригодны для разных размеров головы

100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)

Превосходный комфорт

Очень малый вес в 23 г

Мягкая регулируемая планка для носа для посадки без скольжения

Концы дужек с защитой от скольжения

Высококачественное покрытие линз

Устойчивая к царапинам внешняя поверхность линз

Стойкое незапотевающее внутреннее покрытие

Написать отзыв