Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Очки защитные LIBRA, прозрачные

Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №1Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №2Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №3Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №4Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №5Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №6
Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №1
Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №2
Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №3
Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №4
Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №5
Очки защитные LIBRA, прозрачные - фото №6

Очки защитные LIBRA, прозрачные

Очки защитные LIBRA, KN, панорамные, прозрачные -арт. 0899102275

Номер товара 0899102275
В наличии

Цена:
719 грн/шт

Очки защитные LIBRA, прозрачные

Номер товара 0899102275

719 грнБез НДС: 599.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Защитные очки для ношения поверх корректирующих LIBRA

  • Индекс механической стойкости Ф-45 м.с
  • Защита от запотевания и царапин KN
  • Панорамная линза
  • Совместимые с большинством корректирующих очков
  • Прорезиненные скобки для лучшей фиксации
  • Материал линзы поликарбонат,
  • Оптический класс-1

Универсальные очки, обеспечивающие отличную защиту и комфорт

  • Отлично закрывают зону глаз
  • Инновационная технология изготовления линз, обеспечивающая превосходную оптическую прозрачность
  • Снижают усталость при работе
  • Улучшают способность концентрироваться
  • Снижают риск несчастных случаев и приключений, связанных с ошибками
  • Идеально подходят для длительного использования и могут использоваться вместе с корректирующими очками
  • Прозрачные линзы из поликарбоната, не дающие искажений благодаря оптимизации волнового фронта

Высококачественное покрытие линз

  • Устойчивая к царапинам наружная поверхность линз
  • Устойчивое незапотевающее внутреннее покрытие
  • 100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)
  • Очень хорошо подходят для ношения с корректирующими очками
  • Сужки защитных очков не контактируют с корректирующими очками, поэтому точки давления отсутствуют
  • Быстрая автоматическая регулировка скобок в зависимости от формы головы
  • Мягкие и очень гибкие скобки обеспечивают комфорт

Написать отзыв

   

Информация о продукте