Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Щиток защитный BASIC, EN166 - фото №1Щиток защитный BASIC, EN166 - фото №2
Щиток защитный BASIC, EN166 - фото №1
Щиток защитный BASIC, EN166 - фото №2

Щиток защитный BASIC, EN166

Щиток защитный BASIC, EN166-арт. 0899101225

Номер товара 0899101225
В наличии

Цена:
1 218 грн/шт

Щиток защитный BASIC, EN166

Номер товара 0899101225

1 218 грнБез НДС: 1 015 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Крепкий щиток из поликарбоната толщиной 2 мм обеспечивает превосходную защиту от ударов, осколков и брызг

Используется во всех отраслях производства для защиты глаз и лица в целом от возможности механических повреждений, брызг жидкости и т. д

  • Легкая и удобная конструкция из ПВХ с регулируемым штифтовым замком для настройки высоты и храповой системой фиксации
  • Ручки регулировки натяжения позволяют поднять и установить щиток на удобной для пользователя высоте
  • Щиток средней степени защиты от механических влияния и с защитой от ультрафиолетового излучения UV380 / 95%

Соответствует стандартам AS / NZS 13371: 2010 ANSI Z871 и EN166

Написать отзыв

   

Информация о продукте