Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Стекло переменное для щитка защитного BASIC

Стекло переменное для щитка защитного BASIC - фото №1Стекло переменное для щитка защитного BASIC - фото №2
Стекло переменное для щитка защитного BASIC - фото №1
Стекло переменное для щитка защитного BASIC - фото №2

Стекло переменное для щитка защитного BASIC

Стекло переменное для защитного щитка BASIC -арт. 0899101222

Номер товара 0899101222
В наличии

Цена:
513.6 грн/шт

Стекло переменное для щитка защитного BASIC

Номер товара 0899101222

513.6 грнБез НДС: 428 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

EN 166-389 BT

  • Сменная линза позволяет значительно сократить

    расходы по замене СИЗ органов зрения.

  • Линза выполнена из 100% поликарбоната,

    рассчитана на экстримальные

    нагрузки, выдерживает удар стальной

    шариком 6мм со скоростью 120м/с (432

    км/ч)

  • Написать отзыв