Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Наколенники MULTI, полиуретан, черные, пара

Наколенники MULTI, полиуретан, черные, пара - фото №1

Наколенники MULTI, полиуретан, черные, пара

Наколенники MULTI, полиуретан, черные, пара-арт. 089903003

Номер товара 089903003
В наличии

Цена:
2 344.6 грн/шт

Наколенники MULTI, полиуретан, черные, пара

Номер товара 089903003

2 344.6 грнБез НДС: 1 953.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для универсального использования для всех задач на коленях

Сертифицирован в соответствии с DIN EN 14404

Устойчивое к истиранию полиуретановое покрытие, чрезвычайно нескользкое

Очень удобны

Наколенник быстро адаптируется к форме коленного сустава.

Небольшой вес (около 250 г/пара), легкий и безопасный

Отсутствие односторонней погрузки или врезки в заднюю часть колена

Благодаря хлоропреновым ремешкам с универсально регулируемыми высококачественными застежками-липучками

Максимальная амортизация, несмотря на малую толщину материала, благодаря сэндвич-конструкции толщиной 12 мм.

Высококачественный материал

Водонепроницаемый хлоропрен толщиной 3 мм сохраняет тепло и защищает суставы и мышцы от холода.

Износостойкое покрытие LYCRA® предотвращает повышенное потоотделение и быстро сохнет. Накладки можно носить прямо на коже.

Все швы прошиты эластичной нитью, поэтому они очень прочные, но одновременно гибкие

Написать отзыв