Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Наколенники EXTREM, кевлар, черные, пара

Наколенники EXTREM, кевлар, черные, пара - фото №1

Наколенники EXTREM, кевлар, черные, пара

Наколенники EXTREM, кевлар, черные, пара-арт. 089903002

Номер товара 089903002
В наличии

Цена:
3 349.7 грн/шт

Наколенники EXTREM, кевлар, черные, пара

Номер товара 089903002

3 349.7 грнБез НДС: 2 791.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для работы на очень жестких и шероховатых поверхностях.

Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404

Высокостойкая к истиранию, поверхность с Kevlar® плотностью 600 г/м2, при определенных условиях может скользить.

Очень удобны

Наколенник быстро адаптируется к форме коленного сустава.

Небольшой вес (примерно 250 г/пар), легкий и безопасный

Отсутствие односторонней погрузки или врезки в заднюю часть колена

Благодаря хлоропреновым ремешкам с универсально регулируемыми высококачественными застежками-липучками

Максимальная амортизация, несмотря на малую толщину материала, благодаря сэндвич-конструкции толщиной 12 мм.

Высококачественный материал

Водонепроницаемый хлоропрен толщиной 3 мм сохраняет тепло и защищает суставы и мышцы от холода.

Износостойкое покрытие LYCRA® предотвращает повышенное потоотделение и быстро сохнет. Накладки можно носить прямо на коже.

Все швы прошиты эластичной нитью и потому чрезвычайно прочные, но гибкие.

DuPontTM и Kevlar® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании E. I. du Pont de Nemours and Company или ее дочерних компаний. LYCRA® является зарегистрированной торговой маркой компании Invista, Уилмингтон.

Написать отзыв