Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара

Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара - фото №1Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара - фото №2
Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара - фото №1
Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара - фото №2

Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара

Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара-арт. 089903001

Номер товара 089903001
В наличии

Цена:
1 302.7 грн/шт

Наколенники BASIC, HDPE, прозрачные, пара

Номер товара 089903001

1 302.7 грнБез НДС: 1 085.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Базовая версия для широкого спектра применения внутри и снаружи помещений.

Безопасные

Наколенники сертифицированы в соответствии с EN 14404, тип СИЗ 1, уровень эффективности 2 и обеспечивают высокий уровень защиты колен.

Адаптированы

Защитная зона с гибким ПВХ покрытием способствует хорошему сцеплению и гарантирует, что наколенники комфортно сидят на коленях.

Очень удобны в ношении

Наколенники имеют мягкую подкладку с высококачественной многослойной амортизацией.

Широкая, эргономичная вязка Neoprene® и эластичные ремешки предотвращают порезы и скольжение в области колена.

Написать отзыв