- Назад
- Головна
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защитная одежда
- Защитный костюм, одноразовый
- Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6
- Костюм защитный одноразовый Pro 5/6, комбинезон
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей.
Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
Предотвращает образование статических зарядов
Антистатические свойства согласно EN 1149-1
Идеально подходит для покрасочных работ
Не оставляет ворса
Прочный
Устойчив к разрывам и износу
Устойчивость к жидкостям, в том числе нефтепродуктам, выше среднего значения
Увеличенная свобода движений и комфорт
благодаря мягкой ткани
Предотвращает случайное расстегивание
Самотормозящаяся застежка-молния
Капюшон, манжеты рукавов и штанин, задняя часть по талии на резинке
Примечание
Подходит для использования при утилизации асбеста.
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Обхват груди, мин./макс | 116-124 см |
Подходит для размера, мин./макс. | 188-194 см |
Размер | XXL |
Цвет | Белый |